CT6132B4A6J チューリップ コーヒーテーブルウッド天板 E-comfort 25032046 CT6132B4A6J チューリップ コーヒーテーブルウッド天板 E-comfort 25032046 CT6132B4A6J チューリップ コーヒーテーブルウッド天板 E-comfort 25032046 CT6132B4A6J チューリップ コーヒーテーブルウッド天板 E-comfort 25032046

チューリップ コーヒーテーブルウッド天板

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 材質(天板)MDF突板仕上げ(オーク突板) 材質(脚)アルミダイキャスト 塗装仕上げ 注文コード25032046 品番CT6132B4A6J
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は材質4種類から選べます 他の種類を見る

チューリップチェア シリーズと同じアルミダイキャスト製の脚をもつ、チューリップコーヒーテーブル マーブル。
ミッドセンチュリーの真骨頂ともいえる優美なデザインです。
豪華な雰囲気が漂う大理石と、気軽に使えるMDF突板仕上げの2種類をラインナップ。
世界中で愛される、エーロ・サーリネンのチューリップコーヒーテーブルもE-comfortならお手頃価格でお買い求めできます。

材質(天板)MDF突板仕上げ(オーク突板) 用途ジェネリック商品・テーブル・丸テーブル・カフェテーブル・リプロダクト 幅(mm)520 質量(kg)5.5 高さ(mm)520 奥行(mm)520 材質(脚)アルミダイキャスト 塗装仕上げ 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)520×520×520
注意
※この商品はジェネリック製品になります。
※天然の石を使用しているため天板の模様はすべて異なりますので予めご了承ください。
※家具メーカ―直送商品は、以下の点にご注意下さい。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文下さい。
※お客様のご都合によるご注文後の変更、キャンセル、返品、交換はお受けできません。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途料金が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする