曜日別特売
CW10 ピル クロック E-comfort 25032150

ピル クロック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1台注文コード25032150品番CW10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ジョージネルソンデザインの置き時計です。
丸みを帯びたソリッドウッドによるボディと、文字盤に配された複雑な模様が魅力的な作品です。
オフィスに置いてもスタイリッシュですし、家庭用としても親しまれるデザインです。

用途
ジェネリック商品・リプロダクト・時計・クロック
材質
脚部:スチール/クロームメッキ
本体:ソリッドウッド・スチール
質量(kg)約0.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15×6.5×20
注意
※この商品はジェネリック製品になります。
※家具メーカ―直送商品は、以下の点にご注意下さい。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文下さい。
※お客様のご都合によるご注文後の変更、キャンセル、返品、交換はお受けできません。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途料金が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1につき7,000/税込7,700
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする