MEKUBIG-1 めくるんBIG メイワパーツ 25051619 MEKUBIG-1 めくるんBIG メイワパーツ 25051619 MEKUBIG-1 めくるんBIG メイワパーツ 25051619 MEKUBIG-1 めくるんBIG メイワパーツ 25051619

めくるんBIG

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25051619 品番 MEKUBIG-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

『めくるん』に大きいサイズが登場しました
めくりやすさはそのまま。
文字サイズが約2倍になり、遠くから見ても文字がはっきりと見えます。
得点板や告知板などの広い空間での使用や、沢山の人に見てもらいたい時に最適。

用途得点板、試験までのカウントダウン、件数のカウントなど その他クリアペットの裏面に両面テープ付。約Φ8mmの引っかけ穴が開いています。 種別1桁セット 質量(g)約116(クリアペット含む) 寸法(幅W×高さH)(mm)約200×300(カードのみ)※クリアペットを含むと高さは330mmになります。【参考:カードの部分は、ほぼA4サイズ】 文字色 カード数字:0〜9 背景色白色

商品説明動画

めくるんBIG−明和産業株式会社 エルサム事業部ー
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「値付け/タグ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする