MEKUBIG-2 めくるんBIG メイワパーツ 25051628 MEKUBIG-2 めくるんBIG メイワパーツ 25051628 MEKUBIG-2 めくるんBIG メイワパーツ 25051628 MEKUBIG-2 めくるんBIG メイワパーツ 25051628

めくるんBIG

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 25051628 品番 MEKUBIG-2
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月31日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

『めくるん』に大きいサイズが登場しました
めくりやすさはそのまま。
文字サイズが約2倍になり、遠くから見ても文字がはっきりと見えます。
得点板や告知板などの広い空間での使用や、沢山の人に見てもらいたい時に最適。

用途得点板、試験までのカウントダウン、件数のカウントなど その他クリアペットの裏面に両面テープ付。約Φ8mmの引っかけ穴が開いています。 種別2桁セット 質量(g)約116(クリアペット含む) 寸法(幅W×高さH)(mm)約200×300(カードのみ)※クリアペットを含むと高さは330mmになります。【参考:カードの部分は、ほぼA4サイズ】 文字色 カード数字:0〜9 背景色白色

商品説明動画

めくるんBIG−明和産業株式会社 エルサム事業部ー
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「値付け/タグ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする