曜日別特売
MEKUBIG-3 めくるんBIG メイワパーツ 25051637

 

MEKUBIG-3 めくるんBIG メイワパーツ 25051637
MEKUBIG-3 めくるんBIG メイワパーツ 25051637
MEKUBIG-3 めくるんBIG メイワパーツ 25051637
MEKUBIG-3 めくるんBIG メイワパーツ 25051637

めくるんBIG

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(3個)
内容量1セット(3個)注文コード25051637品番MEKUBIG-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

『めくるん』に大きいサイズが登場しました
めくりやすさはそのまま。
文字サイズが約2倍になり、遠くから見ても文字がはっきりと見えます。
得点板や告知板などの広い空間での使用や、沢山の人に見てもらいたい時に最適。

用途
得点板、試験までのカウントダウン、件数のカウントなど
その他クリアペットの裏面に両面テープ付。約Φ8mmの引っかけ穴が開いています。種別3桁セット質量(g)約116(クリアペット含む)寸法(幅W×高さH)(mm)約200×300(カードのみ)※クリアペットを含むと高さは330mmになります。【参考:カードの部分は、ほぼA4サイズ】文字色カード数字:0~9背景色白色

商品説明動画

めくるんBIG-明和産業株式会社 エルサム事業部ー
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

値付け/タグ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする