ボイスリマインダー(日本語)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25051698 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトで操作が簡単!
商品が届いたその日から、店頭に置くだけですぐにご使用いただける、人感センサー式ハードケースタイプの小型音声POPです。
お客様への「声かけ」を忙しいスタッフに代わって、お手伝いします。
パソコンと接続して、音声を追加や変更することも出来ます。
側面にあるボタンで音量の調節や選曲、再生モードの設定が可能。

用途安全・防犯対策、案内・誘導、注意喚起、販売促進 付属品本体、取扱説明書、USBケーブル、壁取付パーツ その他付属のUSBケーブルとパソコンを繋げて音声を内蔵メモリに保存します。音声は、パソコンに取り込んだ順に流れます。 寸法(mm)96×60×21 電源単四電池3本又はアダプタ(GME製 ACアダプタ5V2A USB 充電器 1ポート) メモリー4MB フォーマット形式MP3 モードシングル:感知するたびに同じ音声を再生、ループ:感知するたびに次の音声を再生 音声内容いらっしゃいませ(日本語) オーディオ出力8Ω/1W 音量調節5段階の調節が可能 人感センサー検知範囲:約4m(角度約120度)
取扱説明書:(77.85MB)

商品説明動画

VoiceReminder (人感センサー式ハードケース小型音声POP)−明和産業株式会社 エルサム事業部ー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする