用途安全・防犯対策、案内・誘導、注意喚起、販売促進
付属品本体、取扱説明書、USBケーブル、壁取付パーツ
その他付属のUSBケーブルとパソコンを繋げて音声を内蔵メモリに保存します。音声は、パソコンに取り込んだ順に流れます。
寸法(mm)96×60×21
色白
電源単四電池3本又はアダプタ(GME製 ACアダプタ5V2A USB 充電器 1ポート)
メモリー4MB
フォーマット形式MP3
モードシングル:感知するたびに同じ音声を再生、ループ:感知するたびに次の音声を再生
音声内容ご利用ありがとうございました(日本語、英語、中国語、韓国語)
オーディオ出力8Ω/1W
音量調節5段階の調節が可能
人感センサー検知範囲:約4m(角度約120度)