ノーリツ
ノーリツの 給湯機器
ノーリツの 石油給湯器
石油ふろ給湯器(オート) 高圧力型 セミ貯湯式 屋内/屋外兼用形
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
25051856
品番
OTX-H4707SAFMV
参考基準価格(税別)
¥386,600
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
追いだき、たっぷり、沸上予約、呼出、ヒーター、1F、給油検知対応、近接設置
仕様
低Noxバーナー搭載
タイプ
石油
形式
セミ貯湯式 ミキシングタイプ
能力
給湯:4万キロ
リモコン
台所リモコン/本体着脱式、浴室リモコン/本体入付
入数
1台
設置形態
屋内/屋外兼用形
関連資料:
仕様図(0.22MB)
注意
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
※納品先がマンション等の場合、軒先渡しになるため予めご了承の程よろしくお願いいたします。
※配送先ご住所が「配達不能地域」または「支店/営業所止め地域」の場合は、別途ご連絡させていただきます。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません