石油ふろ給湯器(標準) 高圧力型 セミ貯湯式 屋外据置形

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25051926 品番OTX-H4717YSV
参考基準価格(税別)¥308,900 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
この商品は関連資料など2種類から選べます 他の種類を見る

保温、追いだき、呼出、ヒーター、1F、給油検知対応

仕様低Noxバーナー搭載 タイプ石油 形式セミ貯湯式 能力給湯:4万キロ リモコンマルチリモコン/本体入付 入数1台 設置形態屋外据置形 別売品番屋外用排気トップ Y-90A
関連資料:仕様図(0.19MB)
注意
※「ふろ自動・ふろ保温・ふろ予約・追いだき・たし湯」機能を使用中、及び使用後しばらくの間は、リモコンの設定温度にかかわらず単水栓で給湯やシャワーをご使用になると熱いお湯が出ますのでご注意ください。
※本製品はサーモ水栓と併せて使用することをおすすめします。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
※納品先がマンション等の場合、軒先渡しになるため予めご了承の程よろしくお願いいたします。
※配送先ご住所が「配達不能地域」または「支店/営業所止め地域」の場合は、別途ご連絡させていただきます。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする