BOSCH(ボッシュ)
BOSCH(ボッシュ)の 電動工具・充電工具アクセサリー
BOSCH(ボッシュ)の 電動工具用ケース/カバー
136インレイGEX10.8 18
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25052364
品番
1600A0258Z
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
GEX10.8V-125、GEX18V-125用インレイ
L-BOXX136N用
用途
GEX10.8V-125、GEX18V-125をL-BOXXへ収納するためのインレイ
質量(g)
550
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
416×75×310
対応
充電器収納、スペアバッテリー収納数:2、インレイサイズ:フル、L-BOXX136N
RoHS指令(10物質対応)
対応