コードレスハンマードリル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 付属品本体、ケース(XL-BOXX)、サイドハンドル 注文コード25052398 品番GBH18V-40CH
参考基準価格(税別)¥214,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
この商品は付属品など2種類から選べます 他の種類を見る

破つり兼用・SDS-maxシャンク
BITUBO(倍ターボ)シリーズ
コード式を超えるパワーとスピード
打撃力9.0Jの余裕のパワー
キックバック防止
振動低減機構搭載
本体の状態確認や作業モードの選択が可能なユーザーインターフェース
スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応(GCY42別売)

用途コンクリートの穴あけ、破つり 付属品本体、ケース(XL-BOXX)、サイドハンドル 質量(kg)7 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)502×253×132 打撃数(min-1[回/分])0〜3130 シャンク形状SDS-max 回転数(min-1[回/分])0〜360 打撃力(J)9 RoHS指令(10物質対応)対応 最大穴あけ能力(Φmm)コンクリート40、ハンマーコア90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする