用途木材、プラスチック、金属、ステンレスの切断
付属品本体、防じんカバー、バリ止めガイド、吸じんアダプター、六角レンチ、ケース(L-BOXX136N)
質量(kg)2
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)244×181×82
切断能力(mm)軟鋼板10
切断能力(mm)木材155
ストローク数(min-1[回/分])800〜3800
能力(mm)木材155、アルミニウム20、軟鋼板10
切断能力(mm)アルミニウム20
ストローク幅(mm)26
RoHS指令(10物質対応)対応
振動3軸合成値(m/s2)木工切断8.0、軟鋼板切断7.0