本体
TOTO
TOTOの 水廻り部材
TOTOの 水栓
TOTOの 混合栓
シングルレバー混合栓
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25052434
品番
TKS05306JA
参考基準価格(税別)
¥61,800
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
用途
キッチン
ハンドル
樹脂ハンドル
適合場所
キッチン
取付穴径(Φmm)
37
関連資料:
(0.15MB)