本体
TOTO
TOTOの 水廻り部材
TOTOの 水栓
TOTOの 混合栓
壁付けシングルレバー混合栓
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25052669
品番
TBV03301J1
参考基準価格(税別)
¥45,500
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
用途
浴室
呼び径(mm)
13
材質(ホース)
樹脂(シルバー)
適合場所
浴室
関連資料:
(0.13MB)