備考シャワーホースΦ14.5、シャワー接続ねじサイズG1/2
ハンドル形状レバー
使用地区一般地
操作方法ボタン・スイッチを押す
吐水口長さ(mm)170
用途浴室
仕様温度調節ハンドルの位置:左、ハンドシャワー有、吐水切替無、吐水形態:整流、シャワーヘッド種類:コンフォートウエーブ、TOTOマーク位置:本体上面、逆止弁/VB:有
タイプサーモスタット
呼び径(mm)13
弁仕様逆止弁
材質(ホース)樹脂(シルバー)
適合場所浴室
ハンドル色メタル
取付け方法壁付き
付加機能タッチスイッチ
商品タイプ壁付タイプ
水栓タイプサーモスタット混合栓