本体
TOTO
TOTOの 水廻り部材
TOTOの 水栓
TOTOの 混合栓
自閉式壁付サーモスタット混合水栓
商品レビューを投稿する
当日出荷
お客様組立品
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
温度調節ハンドルの位置:左、ハンドシャワー有、吐水切替無、吐水形態:整流、シャワーヘッド種類:コンフォートウエーブ、TOTOマーク位置:本体上面、逆止弁/VB:有
注文コード
25052985
品番
TMF49BY1
参考基準価格(税別)
¥112,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・関連資料
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
操作方法
ボタン・スイッチを押す
用途
浴室
仕様
温度調節ハンドルの位置:左、ハンドシャワー有、吐水切替無、吐水形態:整流、シャワーヘッド種類:コンフォートウエーブ、TOTOマーク位置:本体上面、逆止弁/VB:有
備考
シャワーホースΦ14.5、シャワー接続ねじ径G1/2
タイプ
サーモスタット
呼び径(mm)
13
材質(ホース)
樹脂(シルバー)
適合場所
浴室
ハンドル色
メタル
取付け方法
壁付き
ハンドル形状
ボタン
使用地区
一般地
付加機能
オートストップ
吐水口長さ(mm)
26
商品タイプ
壁付タイプ
関連資料:
(0.14MB)