本体

TBV01S11J 壁付けサーモスタットシャワー金具 TOTO 25053064 TBV01S11J 壁付けサーモスタットシャワー金具 TOTO 25053064

壁付けサーモスタットシャワー金具

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25053064 品番TBV01S11J
参考基準価格(税別)¥116,200 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980
この商品は関連資料8種類から選べます 他の種類を見る
用途浴室 呼び径(mm)13 材質(ホース)樹脂(シルバー) 適合場所浴室 使用地区一般地
関連資料:(0.1MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする