枝切りばさみ バイパス型 EasyCut 680B 12003-20

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25053308 品番967866901
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

軽量で強力、テコの力を利用するため、あまり力をかけずに切断が可能。
刃:バイパス型 (付着防止コーティングの精密に研磨された刃。植物への負担を少なく切断)。
アルミニウム製の柄は滑り止め付きで安全な作業が可能。特殊プラスチック製のストッパにより手首への負担を軽減。

用途枝切りばさみ、植木カッターとして。枝切り、剪定などに。ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス。 材質アルミ、鉄、プラスチック 質量(kg)0.9 使用目的枝切 全長(cm)68 切断対象 保証期間最大25年 最大切断径(Φmm)42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする