GARDENA(ガルデナ)
GARDENA(ガルデナ)の 土農具
GARDENA(ガルデナ)の ピッチフォーク・フォーク
フォーク4本爪 ErgoLine 17013-20
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25053554
品番
967861601
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
土起こし、移植にも使いやすいフォーク。人間工学に基づきデザインされたハンドルと柄。滑らず作業しやすい設計と高品質な素材の4本爪フォーク。
用途
移植、土起こし、土壌の掘り起こしなどに。畑、ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス。
材質
高品質スチール、プラスチック
質量(kg)
2.15
ハンドル
D型
全長(cm)
117
保証期間
最大25年