曜日別特売
967909001 クリーニングノズル(4種スプレータイプ) コンフォート18304-20 GARDENA(ガルデナ) 25053606

967909001 クリーニングノズル(4種スプレータイプ) コンフォート18304-20 GARDENA(ガルデナ) 25053606
967909001 クリーニングノズル(4種スプレータイプ) コンフォート18304-20 GARDENA(ガルデナ) 25053606
967909001 クリーニングノズル(4種スプレータイプ) コンフォート18304-20 GARDENA(ガルデナ) 25053606
967909001 クリーニングノズル(4種スプレータイプ) コンフォート18304-20 GARDENA(ガルデナ) 25053606
967909001 クリーニングノズル(4種スプレータイプ) コンフォート18304-20 GARDENA(ガルデナ) 25053606
967909001 クリーニングノズル(4種スプレータイプ) コンフォート18304-20 GARDENA(ガルデナ) 25053606
967909001 クリーニングノズル(4種スプレータイプ) コンフォート18304-20 GARDENA(ガルデナ) 25053606

クリーニングノズル(4種スプレータイプ) コンフォート18304-20

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード25053606品番967909001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

頑固な汚れの洗浄、その他散水作業に最適。
4種スプレーパターン:ジェットからスプレータイプまで4種のスプレータイプを調節可能。
ecoPulSe:4種のうち、エコパルス水流はノズルから水が揺動されて流水し、表面洗浄に効果的で最大40%節水可能 (*GARDENA標準型洗浄スプレーと比較)。
耐久性:耐霜仕様を備えた高品質で耐久性の高い洗浄スプレー。
操作性:内蔵ロック設定/解除ボタン、水量の無段階調整機能を備えたトリガーボタン。

用途庭や芝生の散水、ガーデニング用品などの洗浄に。ウォータースプレーガン、庭用スプレーガン、庭用片手散水器。ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス。材質プラスチック質量(g)180保証期間最大5年
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする