散水スプレーノズル(ソフトスプレー) 18310-20

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25053615 品番967306701
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

鉢植えの植物、優しい散水が必要な作業に最適。自由な水量調整。
耐久性:耐霜仕様を備えた高品質で耐久性の高い洗浄スプレー。
丈夫な品質:ヘッドの軟質プラスチック製リングが破損から保護。

用途鉢植えの植物、優しい散水が必要な作業に。庭用片手散水器、片手散水器ガーデンホース、片手散水器。ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス。 材質プラスチック 質量(g)80 保証期間最大5年

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする