スプレーランス散水器(ロング) 18332-20

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25053667 品番967307801
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

穏やかなスプレー:鉢植えや広い場所への散水にぴったりです。
霜に強い:防霜機能が組み込まれているためパルス散水器を低温による破損から防ぎます。
耐久性のある設計:ヘッドの軟質プラスチック製リングが破損から保護します。
可変式灌漑:オン/オフスイッチまたはロックで水を止めたり使用したりできます。

用途鉢植えや広い場所への散水に。庭用散水器、スプレーランス。ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス、水やり、水まき。 材質プラスチック 質量(g)270 保証期間最大5年

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする