GARDENA(ガルデナ)
GARDENA(ガルデナ)の 散水・かん水資材
GARDENA(ガルデナ)の 散水ノズル
GARDENA(ガルデナ)の 散水ノズル本体
バルコニースプレーノズル 18405-20
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25053694
品番
967909101
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
耐久性:耐霜仕様を備えた高品質で耐久性の高い洗浄スプレー。
自由な水量調整。人間工学的なデザイン:軟らかい部品によりスプレーノズルは手に馴染む。
用途
テラスやバルコニーの鉢植えの植物、優しい散水が必要な作業に。散水ノズル。ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス、水やり、水まき。
材質
プラスチック
質量(g)
130
タイプ
スプレーパターン:エキストラソフト
保証期間
最大5年