ホース修繕コネクター 18232-20

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25053737 品番967315001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

工具不要。ホースを差し込むだけで簡単。ホースの穴や破損した部分でホースをカットし、このコネクターを取り付けることでつなげて修繕が可能。
水漏れしない連結:特殊な形状の継ナットにより優れたホース把持力を実現。長寿命。

用途ホースの延長や修繕、継ぎ手として。庭や芝生の散水に。ホースジョイント、連結、コネクター、部品、アダプター、散水ホースコネクター。 材質プラスチック 質量(g)19 保証期間最大5年 適合ホース径(Φmm)13・15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする