GARDENA(ガルデナ)
GARDENA(ガルデナ)の 散水・かん水資材
GARDENA(ガルデナ)の ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具
GARDENA(ガルデナ)の ホースコネクタ
水栓コネクター 26.5mm(G3/4) プレミアム 18241-20
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25053764
品番
967666401
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
水流パワーを集中させて最大水量を出すよう設計。水はね(スプラッシュ)防止。
GARDENAオリジナル散水システムの水栓と簡単に連結可能。凍結防止。丈夫で年中使用可能。
用途
水栓コネクター、蛇口コネクター、蛇口アダプター。ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス、水やり、水まき。
材質
鉄
質量(g)
60
適合ねじ(mm)
蛇口:21
保証期間
最大5年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
3.8×3.4×3.4
適合寸法(mm)
蛇口スレッド:26.5