3/22より値下げ!現場を応援

止水用コネクター 13mm(1/2)〜15mm(5/8) プレミアム 18253-20

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25053789 品番967666801
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別) 値下げ
1,998

蛇口に戻って水を止めなくても水をすぐに止められる。コネクターをワンタッチで引いて水を停止。
ホースのねじれやからまりを防止。連結ユニットに溝の付いた軟質プラスチック製のグリップにより、触り心地の良さを実現。
凍結保護仕様、丈夫で年中使用可能。

用途止水用コネクター、ウォーターストップ、散水コネクター。ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス、水やり、水まき。 材質プラスチック、鉄 質量(g)73 保証期間最大5年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9.5×3.5×3.5 適合ホース径(Φmm)13・15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする