止水用コネクター 19mm(3/4") プレミアム 18254-20

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25053798 品番967667001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

蛇口に戻って水を止めなくても水をすぐに止められる。コネクターをワンタッチで引いて水を停止。
ホースのねじれやからまりを防止。連結ユニットに溝の付いた軟質プラスチック製のグリップにより、触り心地の良さを実現。
凍結保護仕様、丈夫で年中使用可能。

用途止水用コネクター、ウォーターストップ、散水コネクター。ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス、水やり、水まき。 材質プラスチック、鉄 質量(g)116 保証期間最大5年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9.6×4.4×4.4 適合ホース径(Φmm)19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする