ホースコネクター 13mm(1/2)〜15mm(5/8) プレミアム 18255-20

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25053807 品番967667201
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ホースの蛇口やノズルへの接続用コネクター。ホースのねじれやからまりを防止。
連結ユニットに溝の付いた軟質プラスチック製のグリップにより、触り心地の良さを実現。
凍結保護仕様、丈夫で年中使用可能。
品質の高い緻密な金属とプラスチック素材を採用した構造でワンタッチの連結。

用途ホースの蛇口やノズルへの接続用コネクター。ホース継手、連結。ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス、水やり、水まき。 材質プラスチック、鉄 質量(g)72 保証期間最大5年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9.5×3.5×3.5 適合ホース径(Φmm)13・15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする