曜日別特売
967305201 散水システム基本セット 18291-20 GARDENA(ガルデナ) 25053834

967305201 散水システム基本セット 18291-20 GARDENA(ガルデナ) 25053834
967305201 散水システム基本セット 18291-20 GARDENA(ガルデナ) 25053834
967305201 散水システム基本セット 18291-20 GARDENA(ガルデナ) 25053834
967305201 散水システム基本セット 18291-20 GARDENA(ガルデナ) 25053834
967305201 散水システム基本セット 18291-20 GARDENA(ガルデナ) 25053834
967305201 散水システム基本セット 18291-20 GARDENA(ガルデナ) 25053834
967305201 散水システム基本セット 18291-20 GARDENA(ガルデナ) 25053834
967305201 散水システム基本セット 18291-20 GARDENA(ガルデナ) 25053834

散水システム基本セット 18291-20

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット注文コード25053834品番967305201
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

散水システム基本セット。13 mm(1/2")・15 mm(5/8")のホース用洗浄用スプレーノズル付きの蛇口連結セット。
工具なしでホースを取り付け:ホースをすぐに使用可能。
水流の調節可能:水は無段階に調節可能で、止水コネクターを回すことで水を簡単に止める。
パワーグリップ:ホースコネクターアダプターと止水用具の軟質プラスチック製グリップ。作業しやすいグリップ感。
実用的な操作:ホースの末端に止水用具を使うことで、蛇口の水を止めずに散水システムのパーツ道具を簡単に交換できる。

用途洗浄用ノズル、止水栓、ホースコネクター、アダプター、水栓コネクター。ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス、水やり、水まき。セット内容洗浄用ノズル×1、止水栓×1、ホースコネクターアダプター×1、水栓コネクター×1、アダプター×1材質プラスチック保証期間最大5年
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする