散水システム基本セット プレミアム 18298-20

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード25053850 品番967674001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

蛇口とホースをすぐに連結するための基本システム部品と洗浄用スプレーノズルのプレミアム版が含まれたセット。
蛇口用の水栓コネクター、散水ノズルが含まれる。止水交渉がついており、蛇口に戻らずに止水できる。工具要らず。簡単にホースに取付。

用途ホースコネクター、水栓コネクター、散水ノズル、止水コネクター。ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス、水やり、水まき。 セット内容ホースコネクター×1、水栓コネクター×1、散水ノズル×1、止水コネクター×1 材質プラスチック、鉄 適合ねじ(mm)蛇口コネクター:26.5 保証期間最大5年 適合寸法(mm)蛇口スレッド:33.3 適合ホース径(Φmm)13・15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする