曜日別特売
967250301 プレミアム SuperFLEXホース (直径13 mm、全長20m) 18093-20 GARDENA(ガルデナ) 25053859

967250301 プレミアム SuperFLEXホース (直径13 mm、全長20m) 18093-20 GARDENA(ガルデナ) 25053859
967250301 プレミアム SuperFLEXホース (直径13 mm、全長20m) 18093-20 GARDENA(ガルデナ) 25053859
967250301 プレミアム SuperFLEXホース (直径13 mm、全長20m) 18093-20 GARDENA(ガルデナ) 25053859
967250301 プレミアム SuperFLEXホース (直径13 mm、全長20m) 18093-20 GARDENA(ガルデナ) 25053859
967250301 プレミアム SuperFLEXホース (直径13 mm、全長20m) 18093-20 GARDENA(ガルデナ) 25053859
967250301 プレミアム SuperFLEXホース (直径13 mm、全長20m) 18093-20 GARDENA(ガルデナ) 25053859

プレミアム SuperFLEXホース (直径13 mm、全長20m) 18093-20

(1件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1本注文コード25053859品番967250301
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

パワーグリップタイプ:ホースとコネクターをしっかり連結。複数の溝が歯車のように噛み合いホースの滑りを防止。
UV対応:有毒な可塑剤(フタル酸エステル)や重金属は不使用。
耐久性:最大35バールまで耐圧。高品質なPVCスパイラルメッシュ素材。ねじれにくい形状安定性。

用途ガーデンホース、散水ホース。庭や芝生、花壇などの散水に。ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス、水やり、水まき。材質PVCスパイラルメッシュ質量(kg)2.68長さ(m)20ホース径(Φmm)13保証期間最大30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-21
用途: 30年保証ですが、ドイツ製では無くE.U.製です。
自動車・二輪車・自転車関連業

物は間違いない印象です。
30年後、私はこの世にいないでしょうから確かめ様がありませんが。。
妻に託します(;^ω^)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース/チューブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする