3/22より値下げ!現場を応援

プレミアム SuperFLEXホース (直径13 mm、全長30m) 18096-20

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード25053868 品番967250701
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別) 値下げ
7,998

パワーグリップタイプ:ホースとコネクターをしっかり連結。複数の溝が歯車のように噛み合いホースの滑りを防止。
UV対応:有毒な可塑剤(フタル酸エステル)や重金属は不使用。
耐久性:最大35バールまで耐圧。高品質なPVCスパイラルメッシュ素材。ねじれにくい形状安定性。

用途ガーデンホース、散水ホース。庭や芝生、花壇などの散水に。ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス、水やり、水まき。 材質PVCスパイラルメッシュ 質量(kg)4.345 長さ(m)30 ホース径(Φmm)13 保証期間最大30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25053868
2025-08-06
用途:
散水作業

長尺品にもかかわらず伸長時や巻取り時に、軽くてとてもスムーズに作業がしやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース/チューブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする