テラススパイラルホース (7.5 m一体型ホース ブラケット・洗浄用ノズル付) 18401-20

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード25053886 品番967089301
参考基準価格(税別)¥5,998 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

小さい庭やバルコニーに最適:長さが7.5 mのテラススパイラルホースは、小さい庭やバルコニー、テラスに特に適しています。
ホースは使った後、元の形に戻ります。骨の折れる巻き取りや、ほどく作業はもう不要です。
一体型のブラケット:保管に便利なホースブラケットが付属しています。
純正システムの一部:システム製品では、蛇口やホースに対してあらゆるアクセサリをすばやく簡単に水漏れなく連結できます。

用途ガーデンホース、散水ホース。庭や芝生、花壇などの散水に。ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス、水やり、水まき。 セット内容テラススパイラルホース×1、洗浄用ノズル(18300)×1、止水用具×1、ホースコネクター×1、水栓コネクター×1、アダプター×1 材質プラスチック、PVC 質量(g)830 長さ(m)7.5 保証期間最大5年

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース/チューブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする