曜日別特売
967109101 テラススパイラルホース (7.5m一体型ホース ブラケット・散水ソフトスプレーノズル付) 18411-20 GARDENA(ガルデナ) 25053895

967109101 テラススパイラルホース (7.5m一体型ホース ブラケット・散水ソフトスプレーノズル付) 18411-20 GARDENA(ガルデナ) 25053895
967109101 テラススパイラルホース (7.5m一体型ホース ブラケット・散水ソフトスプレーノズル付) 18411-20 GARDENA(ガルデナ) 25053895
967109101 テラススパイラルホース (7.5m一体型ホース ブラケット・散水ソフトスプレーノズル付) 18411-20 GARDENA(ガルデナ) 25053895
967109101 テラススパイラルホース (7.5m一体型ホース ブラケット・散水ソフトスプレーノズル付) 18411-20 GARDENA(ガルデナ) 25053895
967109101 テラススパイラルホース (7.5m一体型ホース ブラケット・散水ソフトスプレーノズル付) 18411-20 GARDENA(ガルデナ) 25053895
967109101 テラススパイラルホース (7.5m一体型ホース ブラケット・散水ソフトスプレーノズル付) 18411-20 GARDENA(ガルデナ) 25053895
967109101 テラススパイラルホース (7.5m一体型ホース ブラケット・散水ソフトスプレーノズル付) 18411-20 GARDENA(ガルデナ) 25053895
967109101 テラススパイラルホース (7.5m一体型ホース ブラケット・散水ソフトスプレーノズル付) 18411-20 GARDENA(ガルデナ) 25053895
967109101 テラススパイラルホース (7.5m一体型ホース ブラケット・散水ソフトスプレーノズル付) 18411-20 GARDENA(ガルデナ) 25053895

テラススパイラルホース (7.5m一体型ホース ブラケット・散水ソフトスプレーノズル付) 18411-20

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1セット注文コード25053895品番967109101
参考基準価格(税別)¥6,498販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

小さい庭やバルコニーに最適:長さが7.5 mのテラススパイラルホースは、小さい庭やバルコニー、テラスに特に適しています。
ホースは使った後、元の形に戻ります。骨の折れる巻き取りや、ほどく作業はもう不要です。
一体型のブラケット:保管に便利なホースブラケットが付属しています。
純正システムの一部:システム製品では、蛇口やホースに対してあらゆるアクセサリをすばやく簡単に水漏れなく連結できます。

用途ガーデンホース、散水ホース。庭や芝生、花壇などの散水に。ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス、水やり、水まき。セット内容テラススパイラルホース×1、散水ノズル(#18310)×1、止水コネクター×1、ホースコネクター×1、水栓コネクター×1、アダプター×1材質プラスチック、PVC質量(g)820長さ(m)7.5保証期間最大5年
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース/チューブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする