CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの 避難用品
CAPTAIN STAGの 非常用袋・セット
キャプテンスタッグリュック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25053990
品番
01246
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
水や汚れに強いコーティングポリエステルを使用。
本体が2層に分かれているため、荷物を仕分けして収納が可能です。
タブレット・PC収納ポケット付き
用途
防災バッグ
材質
ポリエステル
色
ブラック
質量(g)
750
容量(L)
21
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
280×500×150
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜9までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,400
/
税込
¥
2,640
全国
数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1〜9までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,200
/
税込
¥
3,520
北海道地方
数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません