キャプテンスタッグリュック 防災セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 25053999 品番 CS23-36
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

水や汚れに強いコーティングポリエステル仕様のリュックに、防災用品をセットしました。
タブレット・PC収納ポケット付で、リュック下部層には靴や保存水など収納可能です。

用途防災セット セット内容リュック(280×500×150mm)、スマホ対応ダイナモFMラジオLEDライト、2WAYランタン、単3電池×3、シュラフ、非常用給水バッグ、防災用ウエットティッシュ、防寒シート、ホイッスル、すべり止め手袋、非常用トイレ、ポケットティッシュ、ゴミ袋45L(10枚)半透明、スリッパ、布テープ、防災ガイド、救急箱、カット綿3枚、カットガーゼ3枚、包帯、救急絆創膏2サイズ×3枚、サージカルテープ、清浄綿2枚入×3包、ハサミ、ピンセット、耳かき、毛抜き、宿泊セット用ポーチ、カミソリ、ハブラシセット、二つ折りコンパクトブラシ、シャンプー&リンス、石鹸、タオル、ヘアーバンド、保存水500ml 材質リュック:ポリエステル 質量(g)箱入:3900 人数1人用 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X10001000008 点数36点 医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※セットされている商品はキャプテンスタッグ製品ではございません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,600 / 税込 ¥1,760
北海道地方数量4以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,600 / 税込 ¥1,760
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・救助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする