用途防災セット
セット内容リュック(280×500×150mm)、コンパクトFMラジオ、単4マンガン電池×2、2WAYランタン、単3マンガン電池×3、シュラフ、非常用給水バッグ、防災用ウエットティッシュ、防寒シート、ホイッスル、すべり止め手袋、非常用トイレ、ポケットティッシュ、ゴミ袋45L(10枚)半透明、スリッパ、布テープ、救急絆創膏2サイズ40枚入、ガーゼ2枚入、包帯、ハサミ、ピンセット、耳かき、毛抜き、保存水(500ml)、防災ガイド
材質リュック:ポリエステル
質量(g)箱入:3470
人数1人用
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:43B2X10001000020
点数25点
医薬品医療機器等法一般医療機器