キャプテンスタッグリュック 防災セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 25054026 品番 CS23-19
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

水や汚れに強いコーティングポリエステル仕様のリュックに、防災用品をセットしました。
タブレット・PC収納ポケット付で、リュック下部層には靴や保存水など収納可能です。

用途防災セット セット内容リュック(280×500×150mm)、コンパクトFMラジオ、単4マンガン電池×2、2WAYぴかりんライト、単3マンガン電池、ブルーシート2畳用、非常用給水バッグ、防災用ウエットティッシュ、防寒シート、ホイッスル、すべり止め手袋、非常用トイレ、ポケットティッシュ、救急絆創膏2サイズ40枚入、ゴミ袋45L(10枚)半透明、スリッパ、布テープ、保存水(500ml)×1、防災ガイド 材質リュック:ポリエステル 質量(g)箱入:2960 人数1人用 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:43B2X10001000020 点数19点 医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※セットされている商品はキャプテンスタッグ製品ではございません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,600 / 税込 ¥1,760
北海道地方数量4以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,600 / 税込 ¥1,760
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・救助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする