CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの 救急・救助用品
CAPTAIN STAGの 救急セット
キャプテンスタッグリュック 防災セット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
25054035
品番
CS23-14
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
水や汚れに強いコーティングポリエステル仕様のリュックに、防災用品をセットしました。
タブレット・PC収納ポケット付で、リュック下部層には靴や保存水など収納可能です。
用途
防災セット
セット内容
リュック(280×500×150mm)、コンパクトFMラジオ、単4マンガン電池×2、2WAYぴかりんライト、単3マンガン電池、非常用給水バッグ、防災用ウエットティッシュ、防寒シート、ホイッスル、すべり止め手袋、非常用トイレ、ポケットティッシュ、救急絆創膏2サイズ40枚入、防災ガイド
材質
リュック:ポリエステル
質量(g)
箱入:1632
人数
1人用
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:43B2X10001000020
点数
14点
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※セットされている商品はキャプテンスタッグ製品ではございません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
北海道地方
数量4以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません