CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの 避難用品
CAPTAIN STAGの 非常用袋・セット
キャプテンスタッグショルダーバッグ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25054044
品番
01264
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
持ち運びやすい小型のショルダーバッグです。
ショルダーベルトは長さ調整、脱着が可能で便利です。
ペンホルダー付きフロントファスナーポケット
用途
防災バッグ
材質
ポリエステル
色
ブラック
質量(g)
158
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
170×240×70
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜9までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
全国
数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,400
/
税込
¥
2,640
北海道地方
数量1〜9までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
北海道地方
数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,200
/
税込
¥
3,520
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません