CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの 避難用品
CAPTAIN STAGの 非常用袋・セット
キャプテンスタッグショルダー 防災セット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
セット内容
ショルダーバッグ(170×240×70mm)、LEDミニライト(ボタン電池LR41×4内蔵)、防寒シート、防災用ウエットティッシュ、ホイッスル、非常用トイレ、ポケットティッシュ、カイロ、マスク、コンパクトFMラジオ、単4マンガン電池2本、防災ガイド
注文コード
25054069
品番
CSS-H12
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
セット内容
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
小型ショルダーで携帯しやすい防災セットです。
用途
防災セット
セット内容
ショルダーバッグ(170×240×70mm)、LEDミニライト(ボタン電池LR41×4内蔵)、防寒シート、防災用ウエットティッシュ、ホイッスル、非常用トイレ、ポケットティッシュ、カイロ、マスク、コンパクトFMラジオ、単4マンガン電池2本、防災ガイド
材質
ショルダーバック:ポリエステル
質量(g)
箱入:614
人数
1人用
点数
12点
注意
※セットされている商品はキャプテンスタッグ製品ではございません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜9までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
全国
数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,400
/
税込
¥
2,640
北海道地方
数量1〜9までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
北海道地方
数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,200
/
税込
¥
3,520
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません