CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの 避難用品
CAPTAIN STAGの 非常用袋・セット
キャプテンスタッグショルダー 防災セット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
セット内容
ショルダーバッグ(170×240×70mm)、LEDミニライト(ボタン電池LR41×4内蔵)、防寒シート、防災用ウエットティッシュ、ホイッスル、非常用トイレ、ポケットティッシュ、カイロ、マスク、レインコート、コンパクトFMラジオ、単4マンガン電池2本、万能ナイフ、すべり止め手袋、防災ガイド
注文コード
25054078
品番
CSS-H15
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
セット内容
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
小型ショルダーで携帯しやすい防災セットです。
用途
防災セット
セット内容
ショルダーバッグ(170×240×70mm)、LEDミニライト(ボタン電池LR41×4内蔵)、防寒シート、防災用ウエットティッシュ、ホイッスル、非常用トイレ、ポケットティッシュ、カイロ、マスク、レインコート、コンパクトFMラジオ、単4マンガン電池2本、万能ナイフ、すべり止め手袋、防災ガイド
材質
ショルダーバック:ポリエステル
質量(g)
箱入:820
人数
1人用
点数
15点
注意
※セットされている商品はキャプテンスタッグ製品ではございません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
北海道地方
数量20以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません