CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの 救急・救助用品
CAPTAIN STAGの 救急セット
キャプテンスタッグショルダー 救急セット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
25054087
品番
CSS-K15
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ショルダーバッグで携帯できる本格的な救急15点セットです。
応急手当て全般について記載のポケットブック付き
用途
救急セット
セット内容
ショルダーバッグ(170×240×70mm)、カット綿×3枚、カットガーゼ×3枚、包帯、救急絆創膏2サイズ×3枚、サージカルテープ、清浄綿2枚入×3包、ハサミ、ピンセット、毛抜き、耳かき、熱救急シート2枚、ピルケース、ECO便利バッグ、応急手当ポケットブック
材質
ショルダーバック:ポリエステル
質量(g)
箱入:540
人数
1人用
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B2X10001000008
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※セットされている商品はキャプテンスタッグ製品ではございません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
北海道地方
数量20以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません