カメラバック アクシス V2 バックパック 32L

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25054419 品番 V637-758
参考基準価格(税別)¥49,500 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

アクシスV2シリーズはどのような撮影スタイルにも適合できる3点カメラアクセスシステム(トップとサイド、背面の3ヶ所)を採用。
リュックベルトのハーネスは根元から高さ調節可能で、あらゆる体型に合わせてカスタマイズできる上下2本採用。
デザインを印象付ける前面のMOLLE(主に西側諸国の軍隊が採用する、バックパックやタクティカルベルトなどのプラットフォームにポーチ等を固定する規格の通称)ウェビングは、ミリタリー用のポーチやアクセサリーを装着することで、更なる機能性を追加します。
防水として本体はコーティングされた撥水生地の外装と別にレインカバーが付属。
YKKジッパーとクリップ、大幅に強化された縫製がなされ、素材の選定や製造にも妥協はありません。
TENBA Axis V2は、その名の通り、フィールドワークにおける軸(Axis)として、フォトグラファーを支え続けます。

付属品レインカバー その他ミラーレス/一眼レフ/グリップ付き一眼レフ+レンズ7-9本+17インチPC(43cm)などの収納に対応 質量(kg)2.5 ブラック 外寸(幅W×高さH×奥行D)(cm)37×57×24 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)34×51×17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする