コンポーザープロUダブルグラスU

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25054620 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

コンポーザープロU ダブルグラスUは、レンズベビーの初期のモデルで人気があった「ダブルグラス」を元に、新しく開発したものです。
従来の「ダブルグラス」よりも、1/4段分開放F値が暗くなりましたが、ピントが合う範囲=スウィートスポットがより広くなりました。
コンポーザープロU鏡筒のティルト機能との組み合わせで、独自の映像表現ができます。
「ダブルグラスII」では内蔵の絞りユニットにより、絞りリングの回転のみで光量やボケ量の調整を可能としました。
F2.5からF22までコントロール可能な12枚羽根の絞りを備えており、なめらかなボケの表現ができます。
さらに、磁力で取り付けできる9枚の絞りディスクを付属しており、背景のボケの形状を星型やハート型などにアレンジ可能です。

質量(g)180 本体寸法(mm)Φ68.1×55 羽根枚数絞り羽根:12 フィルター直径(Φmm)46 焦点距離(mm)50 レンズ構成1群2枚 撮影距離(cm)最短38 マウントニコンFマウント 明るさf/2.5〜f22+絞りディスクによる調整 画角フルサイズ:45°、APS-C:31°、マイクロフォーサーズ:23.5°

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする