曜日別特売
- コンポーザープロⅡダブルグラスⅡ Lensbaby(レンズベビー) 25054647

コンポーザープロⅡダブルグラスⅡ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
マウントフジXマウント
内容量1個注文コード25054647品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

コンポーザープロⅡ ダブルグラスⅡは、レンズベビーの初期のモデルで人気があった「ダブルグラス」を元に、新しく開発したものです。
従来の「ダブルグラス」よりも、1/4段分開放F値が暗くなりましたが、ピントが合う範囲=スウィートスポットがより広くなりました。
コンポーザープロⅡ鏡筒のティルト機能との組み合わせで、独自の映像表現ができます。
「ダブルグラスII」では内蔵の絞りユニットにより、絞りリングの回転のみで光量やボケ量の調整を可能としました。
F2.5からF22までコントロール可能な12枚羽根の絞りを備えており、なめらかなボケの表現ができます。
さらに、磁力で取り付けできる9枚の絞りディスクを付属しており、背景のボケの形状を星型やハート型などにアレンジ可能です。

質量(g)260本体寸法(mm)Φ68.1×83羽根枚数絞り羽根:12フィルター直径(Φmm)46焦点距離(mm)50レンズ構成1群2枚撮影距離(cm)最短38マウントフジXマウント明るさf/2.5~f22+絞りディスクによる調整画角フルサイズ:45°、APS-C:31°、マイクロフォーサーズ:23.5°
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする