交換レンズ atx-m11-18mm F2.8E ソニーEマウント

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25054735 品番-
参考基準価格(税別)¥104,000 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980

F2.8通しの口径で、超広角〜広角域を幅広くカバー。
低ディストーション・周辺部高解像度・良好なカラーバランスなど、従来のVTRレンズより明らかに違う描写性能で動画撮影に威力を発揮します。
デジアtル一眼レフ用atx-iシリーズと比較し大幅な小型・軽量化を実現。ジンバルでの動画撮影にも最適で、ミラーレス機に取り付けて、より小型のジンバルで動画撮影ができます。
マウント面にマイクロUSB端子を装備、パソコンとの接続でユーザー自身でのフォームアップを可能としました。

付属品バヨネットフードBH-674、レンズキャップ 全長(mm)74.1 質量(g)355 倍率(マクロ最大)1:9.2/1:2.4 羽根枚数絞り羽根:9 最大径(Φmm)74.4 フィルターサイズ(mm)67 コーティングマルチコーテイング 焦点距離(mm)11-18 フォーマット形式APS-C レンズ構成11群13枚 撮影距離(m)最短0.19/0.3 フォーカスインナーフォーカス 絞り最小F22 マウントソニーEマウント 明るさF2.8 画角104.3°〜76.7°

商品説明動画

トキナー伝統のF2.8超広角ズームをミラーレス専用設計で小型・軽量化!ジンバルでの動画撮影にも最適な Tokina atx-m 11-18mm F2.8 E | Tokina

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする