交換レンズ atx-m 23mm F1.4E PLUS

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25054744 品番 -
参考基準価格(税別)¥75,000 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980

トキナーのミラーレス専用レンズシリーズ・atx-mのF1.4単焦点AFレンズ。
準広角の23mm(35mm判換算35mm相当)で、スナップや風景+人物撮影に最適です。
APS-Cミラーレス専用の光学設計とすることで、F1.4の大口径ながらフィルターサイズ52mmの小型サイズを実現。
さらに静かで速いAFを実現するST-Mモーター(ステッピングモーター)、動画でクリックのない無段階の絞り操作を実現する絞りリングを備えています。

付属品バヨネットフードBH-523、レンズキャップ 全長(mm)72 質量(g)276 倍率(マクロ最大)1:10 羽根枚数絞り羽根:9 最大径(Φmm)65 フィルターサイズ(mm)52 コーティングマルチコーテイング 焦点距離(mm)23 フォーマット形式APS-C レンズ構成10群11枚 撮影距離(m)最短0.3 フォーカスインナーフォーカス 絞り最小F16 マウントソニーEマウント 明るさF1.4 画角63.4°

商品説明動画

atx-m 23mm /33mm/56mm Eマウント
atx-m 23mm F1.4 X

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする