交換レンズ atx-m 33mm F1.4E PLUS

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25054769 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥68,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

トキナーのミラーレス専用レンズシリーズ・atx-mのF1.4単焦点AFレンズ。
標準の33mm(35mm判換算50mm相当)で、様々なシーンでオールマイティにお使いいただけます。
APS-Cミラーレス専用の光学設計とすることで、F1.4の大口径ながらフィルターサイズ52mmの小型サイズを実現。
さらに静かで速いAFを実現するST-Mモーター(ステッピングモーター)、動画でクリックのない無段階の絞り操作を実現する絞りリングを備えています。

付属品バヨネットフードBH-524、レンズキャップ 全長(mm)72 質量(g)285 倍率(マクロ最大)1:10 羽根枚数絞り羽根:9 最大径(Φmm)65 フィルターサイズ(mm)52 コーティングマルチコーテイング 焦点距離(mm)33 フォーマット形式APS-C レンズ構成9群10枚 撮影距離(m)最短0.4 フォーカスインナーフォーカス 絞り最小F16 マウントソニーEマウント 明るさF1.4 画角45.7°

商品説明動画

atx-m 33mm F1.4 X

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする