交換レンズ SZ 8mm F2.8 FISH-EYE MF

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25054796 品番 -
参考基準価格(税別)¥54,000 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

APS-Cフォーマットで対角魚眼、フードを外せばフルサイズで全周魚眼としても楽しめる、8mmマニュアルレンズ。
魚眼レンズならではの歪みを活かした、迫力のある表現ができます。小型軽量ながら、しっかりとした質感の金属鏡筒。
スムーズな操作感、ピントリングも、ピントリングと同サイズに設定された絞りリングも、非常になめらかな動きです。
絞りリングはクリックがないため、スムーズな調整が可能で、動画にも対応します。

付属品専用フードBH-501(バヨネット式)、フロントキャップ(かぶせ式)、リアキャップ 本体寸法(mm)Φ59.8×52 羽根枚数絞り羽根:7 フィルターサイズ(mm)取付け不可 焦点距離(mm)8 レンズ構成9群11枚 撮影距離(m)最短0.1 フォーカスマニュアルフォーカス マウントソニーEマウント 明るさF2.8〜F22 画角180°
注意
※ピントはマニュアルです。露出は絞り優先AE(A)または(Av)、あるいはマニュアル(M)のみの対応です。
※カメラにより「レンズなしレリーズの許可」の設定が必要です。また、撮影データのEXIF情報にはレンズ焦点距離、絞り値の情報は記録されません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする